Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I Obo Bettermann 2069 2M GTP 35mm 2000mm neperforiranje čelik

Šifra: 2749307

EAN: 4012195045434

Obo Bettermann

1115650 - 2069 2M GTP

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
35
Dužina (mm)
2000
Perforirano
neluknjanje
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
DIN šina EN 60715
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Visina
7,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije