Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna ploča za ormar I SCHNEIDER 1500mm 1250mm čelik za PLA1512

Šifra: 1219761

EAN: 3606480193941

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMM1512 - *mk

No product image

Metalna montažna ploča za ormar PLA V 1500 x Š 1250 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
1500
Širina (mm)
1250
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Perforirano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije