Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna ploča za ormar I THALASSA PLM 140mm 168,5mm Poliester

Šifra: 2642207

EAN: 3606480166129

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAMPA1916TB

No product image

Izolacijska montažna ploča debljine 25 mm, za ormare V 175 Š 150 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLM
Visina (mm)
140
Širina (mm)
168,5
Materijal
Poliester

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Neobrađeno
Perforirano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije