Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažni poklopac podne kutije Obo Bettermann DUG 350-3 6 383mm 383mm pravokutno ni odprti.mont.pokr. Suho čelik

Šifra: 2761603

EAN: 4012195431404

Obo Bettermann

7400509 - DUG 350-3 6

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
383
Dužina (mm)
383
Montažni otvor
pravokutno
Montažni otvor poklopca
ni odprti.mont.pokr.
Njega poda
Suho
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna veličina (mm)
350
Debljina materijala (mm)
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije