Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Most spajanja redne stezaljke WAGO 2006-401 30A NAR

Šifra: 2766472

EAN: 4050821175094

WAGO

2006-401

No product image

Odklopni vtič za nosilec tbs, Nosilec tb kot odklopni tb, oranžna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivna struja In (A)
30
Boja
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
ni preizkuš. "ex e"
Nazivni napon (V)
800
Izolirano
izolirano
S kontaktnom zaštitom
zašč.pred šokom
Način montaže
Priključivo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije