Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Most spajanja redne stezaljke WAGO 270-409 Kabelski most 18A

Šifra: 2760014

EAN: 4045454223908

WAGO

270-409

No product image

Pulover, srebrne barve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba
Kabelski most
Nazivna struja In (A)
18

Ostali podaci ili svojstva

Broj premošćenih stezaljki
9
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Nazivni napon (V)
250
Izolirano
Ne
S kontaktnom zaštitom
Ne
Način montaže
Priključivo
Dimenzije rastera (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije