Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Most spajanja redne stezaljke WAGO 282-442 Box konektor 30A NAR

Šifra: 2760149

EAN: 4045454888312

WAGO

282-442

No product image

Sosednji preklopnik za preklopno ročico, oranžna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba
Box konektor
Nazivna struja In (A)
30
Boja
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Broj premošćenih stezaljki
2
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Nazivni napon (V)
500
Izolirano
Da
S kontaktnom zaštitom
Da
Način montaže
Priključivo
Dimenzije rastera (mm)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije