Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Most spajanja redne stezaljke WAGO 709-112 Žični mostić 24A CRN

Šifra: 2756813

EAN: 4017332258944

WAGO

709-112

No product image

Veriga za povezovanje žice, 2,5 mm2, črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Izvedba
Žični mostić
Nazivna struja In (A)
24
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Broj premošćenih stezaljki
3
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Izolirano
Da
S kontaktnom zaštitom
Da
Način montaže
Priključivo
Dimenzije rastera (mm)
170

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije