Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Most spajanja redne stezaljke WAGO TOPJOB Poprečni konektor 57A SIV za neprekidan rad

Šifra: 2747920

EAN: 4055143701990

WAGO

2010-405

No product image

Skakalec, svetlo siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO TOPJOB
Izvedba
Poprečni konektor
Nazivna struja In (A)
57
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Broj premošćenih stezaljki
5
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Da
Nazivni napon (V)
800
Izolirano
Da
S kontaktnom zaštitom
Da
Način montaže
Priključivo
Dimenzije rastera (mm)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije