Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

10 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1127784, EAN: 3838629001538
Drugi proizv.
3838629001538

Ventilator za elektromotor PVC vel.80mm promjer (fi) 19mm 145mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1127788, EAN: 3838629001705
Drugi proizv.
3838629001705

Ventilator za elektromotor PVC vel.132mm promjer (fi) 38mm 238mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1127786, EAN: 3838629005680
Drugi proizv.
3838629005680

Ventilator za elektromotor PVC vel.100mm promjer (fi) 28mm 180mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1127787, EAN: 3838629022847
Drugi proizv.
3838629022847

Ventilator za elektromotor PVC vel.112mm promjer (fi) 28mm 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1192116, EAN: 3838629025831
Drugi proizv.
025831

Ventilator za elektromotor PVC vel.160mm promjer (fi) 44mm 290mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1047286, EAN: 3838629021215
ELKO
I19952 - K1-M4

Elektromotor, pribor ELKO priključna ploča T 71;80;90 M4 52x32 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2602421, EAN: 3838629103010
ELKO
I19953 - T 63 M4

Elektromotor, pribor ELKO priključna ploča T56; 63 M4 40x26 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1063675, EAN: 3838733021361
ELKO
19955 - 37385

Elektromotor, pribor ELKO priključna ploča T 100;112 M5 63x40 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1014535, EAN: 3831021118705
ELKO
6391 - VCE 55 T3

Pumpa ELKO VCE 55 T3 petostupanjska 1,5kW 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1014538, EAN: 3831021118712
ELKO
6393 - VC 55 T3

Pumpa ELKO VC 55 T3 petostupanjska 1,4kW 400V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije