Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS 110-220A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2627319

EAN: 4015082657802

Drugi proizv.

265780 - NZMN2-ME220

No product image

Kompaktni prekidač, karakterističan za ušivene elektromotore, 3-polni, 220A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
110-220
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
220
Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Elektroničko
Nazivni radni napon (V)
690
Nazivna trajna struja Iu (A)
220
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
55
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
110
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
35
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba elementa upravljanja
Ozibna poluga
Visina (mm)
184
Širina (mm)
105
Dubina (mm)
149
S termičkom zaštitom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije