Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS 50-63A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2689289

EAN: 4015082657208

Drugi proizv.

265720 - NZMN1-M63

No product image

Kompaktni prekidač, karakterističan za ušivene elektromotore, 3-polni, 63A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
50-63
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
504
Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Termomagnetski
Nazivni radni napon (V)
690
Nazivna trajna struja Iu (A)
63
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
18,5
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
30
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Ostalo
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
35
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba elementa upravljanja
Ozibna poluga
Visina (mm)
145
Širina (mm)
90
Dubina (mm)
88
S termičkom zaštitom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije