Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS ABB MS116-12,08,0-12,0A 12A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2852201

EAN: 4013614348211

ABB

1SAM250000R1012 - MS116-12

No product image

Zaštitni prekidač motora linije MS116 s rasponom zaštite 8-12 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
12
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
180
Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Termomagnetski
Nazivni radni napon (V)
690
Nazivna trajna struja Iu (A)
12
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
5,5
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
5,5
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
50
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba elementa upravljanja
Okretni gumb
Visina (mm)
90
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
85,6
S termičkom zaštitom
Da
Snaga gubitka (W)
6,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije