Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS EASYPACT GZ1E10 4-6,3A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2799842

EAN: 3606480567858

SCHNEIDER ELECTRIC

GZ1E10

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EASYPACT
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
4-6,3
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
-
Osjetljivo na ispad faze
Ne
Tehnologija aktiviranja
Termomagnetski
Nazivni radni napon (V)
690-690
Nazivna trajna struja Iu (A)
-
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
1,1
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
2,2
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Termozaštita
Da
Izvedba elementa upravljanja
Tipkalo
Visina (mm)
89
Širina (mm)
44,5
Dubina (mm)
78

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije