Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS LOVATO SM1P 0,25 - 0,4A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2695465

EAN: 8013975216125

LOVATO

SM1P0040

No product image

Motorni zaštitni prekidači objedinjuju zaštitnu funkciju instalacijskog prekidača i bimetala u jednom elementu. Suvremeni motorni zaštitni prekidači imaju nadstrujnu zaštitu, ali su također osjetljivi na ispad jedne faze. 

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO SM1P
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
0,25 - 0,4
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Termomagnetski
Nazivni radni napon (V)
0 - 690
Nazivna trajna struja Iu (A)
40
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
100/100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba elementa upravljanja
Tipkalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije