Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS SAMO OSNOVNA JEDINICA 8-32A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 1216480

EAN: 4015081195329

Drugi proizv.

121722 - PKE32

No product image

Zaštitni prekidač motora, elektronička bazna jedinica sa standardnim gumbom, do 8-32 A, bez otpuštanja od preopterećenja, vijčani terminali

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
8-32
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
0
Osjetljivo na ispad faze
Ne
Tehnologija aktiviranja
Elektroničko
Nazivni radni napon (V)
690
Nazivna trajna struja Iu (A)
32
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
0
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
0
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
0
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba elementa upravljanja
Okretni gumb
Visina (mm)
102,5
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
101
S termičkom zaštitom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije