Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS SIRIUS S00 4,5-6,3A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 1057958

EAN: 4011209263673

SIEMENS

3RV1011-1GA10 - 3RV10111GA10

No product image

Zaštitni prekidači motora SIRIUS 3RV1 kompaktni su pokretači motora koji ograničavaju struju i koji su optimizirani za napajanje. MZS prekidači koriste se za prebacivanje i zaštitu trofaznih motora i za druga opterećenja s nazivnim strujama

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
4,5-6,3
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
82
Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Magnetno
Nazivni radni napon (V)
690
Nazivna trajna struja Iu (A)
6,3
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 230 V (kW)
1,5
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
2,2
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
100
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
90
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
81

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije