Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorska zaštitna sklopka MZS TESYS 37-50A bez ugr. pom. prek. vijčani priključak

Šifra: 1187033

EAN: 3389119405409

SCHNEIDER ELECTRIC

GV3P50

No product image

TeSys GV3 – prekidač – termički – magnetski – 37 do 50 A – priključivanje vijčanom stezaljkom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
37-50
S integriranom pomoćnom sklopkom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podaci ili svojstva

Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (A)
700
Osjetljivo na ispad faze
Da
Tehnologija aktiviranja
Termomagnetski
Nazivni radni napon (V)
od 690 do 690
Nazivna trajna struja Iu (A)
50
Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW)
22
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Konstrukcija uređaja
Kompletni uređaj u kućištu
S integriranim okidačem podnapona
Ne
Broj polova
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri400 V, AC (kA)
50
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Termozaštita
Da
Izvedba elementa upravljanja
Okretni gumb
Visina (mm)
132
Širina (mm)
55
Dubina (mm)
136

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije