Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 50 A2 50mm 55mm 3000mm Inoks

Šifra: 1191860

EAN: 4012195430933

Obo Bettermann

6001070 - GRM 55 50 A2

No product image

Mrežasta kabelska polica OBO 50/55/3000 inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
50
Visina (mm)
55
Dužina (mm)
3000
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Oblik profila
U-oblik
Koristivi poprečni presjek (mm2)
1600
Izvedba
Integrirani priključak
Konektori bez vijaka
Da
Integrirani razdvojni zid
Bez
Izvedba sa širokim naponom
ni širok.razp.izved.
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Promjer žice (mm)
3,9
Nehrđajući čelik, uloženo
Da
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik
Boja
Ostalo
Težina (kg/m)
0,67
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Promjer poprečne žice (mm)
3,9
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
100
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
100
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
200
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 1,0 m (N/m)
350
Mogući razmak nosača (m)
od 1 do 2,5
Promjer uzdužne žice (mm)
3,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije