Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 500 FT 500mm 55mm 3000mm čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2753044

EAN: 4012196815173

Obo Bettermann

6001432 - GRM 55 500 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
500
Visina (mm)
55
Dužina (mm)
3000
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

Ostali podaci ili svojstva

Oblik profila
U-oblik
Koristivi poprečni presjek (mm2)
22000
Izvedba
Integrirani priključak
Konektori bez vijaka
Da
Integrirani razdvojni zid
Bez
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Promjer žice (mm)
4,8
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Ostalo
Težina (kg/m)
2,88
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Promjer poprečne žice (mm)
4,8
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
250
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
300
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
600
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 1,0 m (N/m)
900
Mogući razmak nosača (m)
od 1 do 2,5
Promjer uzdužne žice (mm)
4,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije