Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) GIGAMEDIA Smart Managed L2 Switch 48-port Gigabit+4 SFP+port 482,6 mm (19 inča) montaža 44mm 440mm 240mm

Šifra: 2856821

EAN: 3700575973965

GIGAMEDIA

GS20048G4S - GGM GS20048G4S

No product image

L2 Managed Smart Switch - 48 gigabitnih vrat + 4 vrata SFP+

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Visina (mm)
44
Širina (mm)
440
Dubina (mm)
240

Ostali podaci ili svojstva

Ethernet
Da
Broj priključaka od 10/100/1000 Mbps RJ45
48
Broj 10 Gbps Mini GBIC priključaka
4
Broj ostalih priključaka
1
Sloj 2
Da
Sloj 3
Ne
Moguće ovladati
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije