Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) LOGO! 12/24 DC 4x RJ45 DIN šina 71,5mm 90mm 58,2mm

Šifra: 2781511

EAN: 4047622174074

SIEMENS

6GK7177-1MA20-0AA0 - 6GK71771MA200AA0

No product image

SCALANCE LOGO! CSM 12/24, nekontrolirani prekidač, 4x RJ45, 1x ulazna vrata

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!
Način montaže
DIN šina
Visina (mm)
71,5
Širina (mm)
90
Dubina (mm)
58,2

Ostali podaci ili svojstva

Ethernet
Da
Broj priključaka od 10/100 Mbps RJ45
4
Sloj 2
Da
Sloj 3
Ne
Moguće ovladati
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije