Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) SCALANCE 5x 10/100 Mbit/s RJ45 ports IP30, 24 V DC 125mm 40mm 124mm

Šifra: 2797121

EAN: 4047622455685

SIEMENS

6GK5005-0BA10-1CA3 - 6GK50050BA101CA3

No product image

SCALANCE X005TS, Neupravljani prekidač, 5x RJ45, Prošireni temperaturni raspon

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCALANCE
Visina (mm)
125
Širina (mm)
40
Dubina (mm)
124

Ostali podaci ili svojstva

Ethernet
Da
Broj priključaka od 10/100 Mbps RJ45
5
Sloj 2
Da
Sloj 3
Ne
Moguće ovladati
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije