Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) SCALANCE 6xRJ45; 2xST/BFOC 147mm 60mm 125mm

Šifra: 2793646

EAN: 4047622314760

SIEMENS

6GK5206-2BB00-2AC2 - 6GK52062BB002AC2

No product image

SCALANCE XC206-2, Layer 2 upravljani prekidač, 6x RJ45, 2x Multimode ST/BFOC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCALANCE
Visina (mm)
147
Širina (mm)
60
Dubina (mm)
125

Ostali podaci ili svojstva

Broj priključaka od 100 Mbps ST
2
Moguće ovladati
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije