Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) SCALANCE IP20, 24V DC 8x 10/100/1000 Mb 100mm 45mm 87mm

Šifra: 2794483

EAN: 4047622501108

SIEMENS

6GK5008-0GA10-1AB2 - 6GK50080GA101AB2

No product image

SCALANCE XB008G, neupravljani preklopnik, 8x RJ45, s mogućnošću gigabitne veze

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCALANCE
Visina (mm)
100
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
87

Ostali podaci ili svojstva

Ethernet
Da
Broj priključaka od 10/100 Mbps RJ45
8
Broj priključaka od 1000 Mbps RJ45
8
Broj priključaka od 10/100/1000 Mbps RJ45
8
Sloj 2
Da
Sloj 3
Ne
Moguće ovladati
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije