Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) SCALANCE XB124 24x 10/100 Mbps RJ45 117mm 120mm 109mm

Šifra: 2801941

EAN: 4047622549773

SIEMENS

6GK5124-0BA00-2AB2 - 6GK51240BA002AB2

No product image

SCALANCE XB124, neupravljani prekidač, 24x 10/100 Mbit/s RJ45 priključak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCALANCE
Visina (mm)
117
Širina (mm)
120
Dubina (mm)
109

Ostali podaci ili svojstva

Moguće ovladati
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije