Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mrežna sklopka (switch) SCALANCE XC216 6GK5216-0BA00-2AC2 147mm 120mm 125mm

Šifra: 2793465

EAN: 4047622314869

SIEMENS

6GK5216-0BA00-2AC2 - 6GK52160BA002AC2

No product image

SCALANCE XC216, upravljani prekidač sloja 2, 16x RJ45

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCALANCE
Visina (mm)
147
Širina (mm)
120
Dubina (mm)
125

Ostali podaci ili svojstva

Moguće ovladati
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije