Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

19 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2746301, EAN: 3414970330352
LEGRAND
046546

LCS2 DIN RAIL KIT 19" 4U

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2746303, EAN: 3414970330369
LEGRAND
046547

LCS2 POKROV ZA DIN RAIL KIT 19" 4U

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848043, EAN: 3700575905515
GIGAMEDIA
BBR205MB - GGM BBR205MB

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA PRITRDILNI TRAK 5m x 20mm MO Montažna spojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848041, EAN: 3700575905522
GIGAMEDIA
BBR205MN - GGM BBR205MN

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA PRITRDILNI TRAK 5m x 20mm ČR Montažna spojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848036, EAN: 3700575905560
GIGAMEDIA
BBT25200N - GGM BBT25200N

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA PRITRDILNI TRAK 200x25 mm ČR (10 kosov) Montažna spojnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851739, EAN: 3700575915576
GIGAMEDIA
MSFPLX - GGM MSFPLX

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA 1000Base-LX SFP Module, SM, LC konektor, 10km Priključak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851740, EAN: 3700575915583
GIGAMEDIA
MSFPSX - GGM MSFPSX

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA 1000Base-SX SFP Module, MM, LC konektor, 550m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848085, EAN: 3700575920532
GIGAMEDIA
6210260S00 - GGM 6210260S00

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA POVEZ.ELEMENT ZA C6 STP KABEL ZA 110 ORODJE Priključak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848083, EAN: 3700575937998
GIGAMEDIA
6210280S00 - GGM 6210280S00

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA POVEZ.ELEMENT ZA C6A STP KABEL ZA 110 ORODJE Priključak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848031, EAN: 3700575938995
GIGAMEDIA
BOX002KV - GGM BOX002KV

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA OHIŠJE ZA 2xKEYSTONE 63X65X30mm BELO PRAZNO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2847996, EAN: 3700575955152
GIGAMEDIA
NKJSHUTBL - GGM NKJSHUTBL

Mrežne veze, pribor GIGAMEDIA Slijepi čep PROTIPRAŠNI POKROV ZA KONEKTORJE (24kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2603748, EAN: 3838629015979
R&M
R306063

Mrežne veze, pribor R&M Poklopac utičnica RJ45, IP54 [10 komada]

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije