Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX Hibridni H3 SMART-6.0-E (Wifi) 6kW 3F

Šifra: 2863020

EAN: 3838629921690

FOX

97-141-00025-B0 - H3 SMART-6.0-E (Wifi

No product image

H3-6.0-E-SMART 3-fazni hibridni mrežni pretvarač FOX ESS serija H3 SMART s 3 MPPT. Maksimalni ulaz 13.200VA, izlaz AC 6000W. DC tip II i AC tip III SPD zaštita, IP65 zaštita.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
6
3-fazni mrežni napon
3F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
580
Širina (mm)
760
Dubina (mm)
325

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije