Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei, SUN2000-5KTL-M1 maks. 5,5KVA AC izlaz 5000W 3F

Šifra: 2803879

EAN: 3838629796021

HUAWEI

01074320-001 - SUN2000-5KTL-M1

No product image

Solarni pretvarač, hibridni, trofazni, mrežni pametni pretvarač Huawei, SUN2000-5KTL-M1 maks. 5.5 kVA AC izlaz 5.000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
5000
3-fazni mrežni napon
3F

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
17,00
Visina (mm)
270
Širina (mm)
590
Dubina (mm)
570

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije