Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei,SUN2000-3KTL-L1, maks. 3,3 kVA AC izlaz 3000W 1F

Šifra: 2803859

EAN: 3838629795949

HUAWEI

01075350 - SUN2000-3KTL-L1

No product image

Solarni pretvarač, hibridni, jednofazni, mrežni pametni pretvarač Huawei, SUN2000-3KTL-L1 maks. 3.3 kVA AC izlaz 3.000W 1F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
3000
3-fazni mrežni napon
1F

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
12,30
Visina (mm)
250
Širina (mm)
440
Dubina (mm)
440

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije