Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI MERC-1300W-P Long Cable 1300W 3F

Šifra: 2846484

EAN: 3838629844395

HUAWEI

02314AQB - MERC-1300W-P Long

No product image

Optimizer MERC-1300W-P Kratki kabel s dužim ulaznim kabelom (1,3 m), 1300 W, napon do 125 V, za struje do 20 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
1300
3-fazni mrežni napon
DA

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
1,00
Visina (mm)
49
Širina (mm)
149
Dubina (mm)
104

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije