Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 max 330 kVA AC 800V/28DC Vhodov 330000W 3F

Šifra: 2854017

EAN: 3838629920754

HUAWEI

01076532-005 - SUN2000-330KTL-H1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
330000
3-fazni mrežni napon
DA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije