Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY CCT ROUND LED 24W 3000/4000/6000K 3240lm LED driver BIJ fi300x35mm IP54 220-240 100-240V 80-89 (razred 1B) fi300x35

Šifra: 2867866

EAN: 8445386813837

LEDS-C4

TC-0194-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
0, 24
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3240
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi300x35
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
fi300x35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije