Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 29,3W 4000K 2300lm LED driver BIJ IP23 220-240V E 400x400

Šifra: 2744780

EAN: 8435381495206

LEDS-C4

TC-0414-BLA

No product image

Plafonijera LED FORLIGHT EASY SURFACE LED, snage 28,1 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 3600 lumena, LED driver, bijele boje, kvadratna, promjera 400 x 400 mm, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
29,3
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2300
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP23
Nazivni napon (V)
220-240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Dimenzije
400x400

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
29,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije