Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Nadgradni downlight FORLIGHT FAB LED zamjenjiv 1x 8W GU10 BIJ IP65 100-240V

Šifra: 2807646

EAN: 3276007499117

LEDS-C4

DE-0131-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
100-240

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije