Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nadgradni downlight FORLIGHT Selene 1x 35W GU10 SIV IP54 100-240V

Šifra: 2763435

EAN: 8435526865673

LEDS-C4

PX-0464-GRI

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije