Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Nadgradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD LED se ne može zamijeniti 4000K 1000lm LED driver BIJ 110 IP20

Šifra: 2799113

EAN: 8719514329041

PHILIPS

929002664532

No product image

LEDINAIRE DN065C Gen3 nadgradnja ploča okruglog oblika dim. fi 175x40mm, ima snagu od 11W, neutralnu bijelu boju 4000K, svjetlosni tok 1000 lumena, svjetlosni kut 110°, nema opciju zatamnjenja, bijele boje i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
110
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
11
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Dužina
fi 175

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije