Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Nadgradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD LED se ne može zamijeniti 3000K 2000lm LED driver BIJ 110 IP20

Šifra: 2799111

EAN: 8719514329065

PHILIPS

929002664632

No product image

FI 225x40mm, ima snagu 20W, toplu bijelu boju 3000K, svjetlosni tok 2000 lumena, svjetlosni kut 110°, nema mogućnost zatamnjenja, bijele je boje i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
110
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
20
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Dužina
fi 225

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije