Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Naglavna svjetiljka LED LENSER H3.2 box 120lm IP44

Šifra: 2734910

EAN: 4058205000666

LED LENSER

500767

No product image

LED LENSER H3.2, naglavna svjetiljka, baterijska

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LED LENSER
Svjetlosni tok (lm)
120
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x POWER LED 3x AAA

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije