Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS ITyS E 3000VA / 2400W 230V Online RS232 190mm 425mm 320mm

Šifra: 2733767

EAN: 8027122563994

SOCOMEC

ITY-E-TW030B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ITyS E
Izlazna snaga (VA)
3000VA / 2400
Ulazni napon (V)
230
USV tehnologija
Online
PC sučelje
RS232
Širina (mm)
190
Visina (mm)
425
Dubina (mm)
320

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije