Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS KEOR 750VA/525WVA 230V upravljanje mrežom SNMP Line-interaktivno 440mm 44mm 513mm 19" 1U

Šifra: 2851944

EAN: 3414972083416

LEGRAND

311065 - SPE R/T 750VA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KEOR
Izlazna snaga (VA)
750VA/525W
Ulazni napon (V)
230
Mogućnot upravljanja mrežom
DA
USV tehnologija
Line-interaktivno
Širina (mm)
440
Visina (mm)
44
Dubina (mm)
513

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
34
Vrijeme premošćivanja pri punom opterećenju (min)
8
Oblik konstrukcije
482,6 mm (19 inča) uređaj
Primarna frekvencija (Hz)
od 45 do 65
Broj primarnih faza
1
Izlazni napon (V)
od 230 do 250
Sekundarna frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Izlazna efektivna snaga (W)
1980
Izlazna prividna snaga (VA)
2000
Broj sekundarnih faza
1
SNMP
Da
Vrsta napona
AC
Maks. izlaz izobličenja napona (linearno opterećenje) (%)
3
Faktor izlazne snage
0,9
Uklopni kontakt bez potencijala
Ne
Funkcija automatskog isključivanja
Da
Broj izlaznih priključaka C13
8
Broj izlaznih priključaka C19
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije