Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS Netys PL 600VA / 360W 230V Izvan mreže USB 123mm 220mm 220mm CR 4xZAŠTITNI KONTAKT

Šifra: 2723916

EAN: 8027122515207

SOCOMEC

NPL-0600-D

No product image

UPS uređaj Socomec Netys PL pouzdana je zaštita za kućne korisnike, kao što su modem, telefon i televizija, osobno računalo ili POS blagajna. UPS uređaj ima ugrađenu šuko utičnicu putem koje možete napajati svoje uređaje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Netys PL
Izlazna snaga (VA)
600VA / 360
Ulazni napon (V)
230
USV tehnologija
Izvan mreže
PC sučelje
USB
Širina (mm)
123
Visina (mm)
220
Dubina (mm)
220

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
3,6
Vrijeme premošćivanja pri punom opterećenju (min)
150W/10
Oblik konstrukcije
Samostojeći model

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije