Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS Netys PR RT 1700VA / 1350W 230V Line-interaktivno sinusni RS232 USB 440mm 87mm 436mm 8xIEC

Šifra: 2725362

EAN: 8027122515320

SOCOMEC

NPR-1700-RT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Netys PR RT
Izlazna snaga (VA)
1700VA / 1350
Ulazni napon (V)
230
USV tehnologija
Line-interaktivno
PC sučelje
RS232 USB
Širina (mm)
440
Visina (mm)
87
Dubina (mm)
436

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
18
Vrijeme premošćivanja pri punom opterećenju (min)
1000W/6,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije