Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanja UPS Netys RT 3300VA / 2700WVA 230V Online RS232 USB 440mm 89mm 610mm 6xIEC

Šifra: 2764184

EAN: 8027122601146

SOCOMEC

NRT2-U3300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Netys RT
Izlazna snaga (VA)
3300VA / 2700W
Ulazni napon (V)
230
USV tehnologija
Online
PC sučelje
RS232 USB
Širina (mm)
440
Visina (mm)
89
Dubina (mm)
610

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije