Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanje HAN CHORUS KNX Bus 640mA 4M DIN 30VDC

Šifra: 1223590

EAN: 8011564441675

GEWISS

GW90710

No product image

Izvor napajanja Gewiss za sustave KNX, snage 640 mA, širine 4M DIN, 240VAC/30 V DC, SELV zaštita, IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Maks. izlazna struja (mA)
640
Način montaže
4M DIN

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Da
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Bez
Širina u modularnim razmacima
4M
S LED indikatorom
Da
Napon sabirnice može biti puferiran
Ne
Broj integriranih prigušnica
1
Broj opskrbnih linija
1
Sekundarni napon (V)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije