Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Napajanje HAN ICE Za MASTER ICE 24VDC 2500mA 4,5M DIN

Šifra: 1223592

EAN: 8011564816619

GEWISS

GW90802

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ICE
Interni EN EF - potreben prevod
24VDC
Maks. izlazna struja (mA)
2500
Način montaže
4,5M DIN

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Da
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Bez
Širina u modularnim razmacima
4,5
S LED indikatorom
Da
Napon sabirnice može biti puferiran
Ne
Sekundarni napon (V)
24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije