Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica - nosač SCHNEIDER pravokutno 60mm 90,5mm SRE

Šifra: 2617132

EAN: 3389110552157

SCHNEIDER ELECTRIC

KZ15 - Contactors & motor p

No product image

Nosač legende s praznom pločicom legende – za prednju ploči 60 x 60 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
60
Visina (mm)
90,5
Boja
Srebrna

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije