Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica "4 SMERI" kvadratno 60mm 60mm 0mm SRE 4 SMERI

Šifra: 1147372

EAN: 4015082794347

Drugi proizv.

279434 - M22-XCK1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Oblik
kvadratno
Širina (mm)
60
Visina (mm)
60
Vanjski promjer (mm)
0
Boja
Srebrna
Utisak
4 SMERI

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Simbol za "strelica"
Značenje otiska
Ostalo
Jezik otiska
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije