Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm CRN Ulijevo

Šifra: 1098147

EAN: 3389110645453

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB2BY2912

No product image

Legenda pločica – 30 x 40 mm, crna – lijevo, sporo-brzo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
40
Visina (mm)
30
Boja
Crna
Utisak
Ulijevo

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije